コイズミ(小泉成器)
高気密SG1ダウンライト
照射近接限度10cm
調光器併用不可
光束維持時間:40,000時間
材質
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
16.1
ランプ
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
110
光束(Lm)
2030(29VA(100V))
出幅(mm)
4
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
64
取付必要高(mm)
115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305276
AD1081W50
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください