アズワン
ノロキンクリアプレミアガード 300mL
ジェミニ型除菌成分を配合しており、処理面にしっかり残るため、約1週間細菌・ウィルス・カビに対する効果が持続します。
※全ての細菌、ウイルス、カビに効果があるわけではありません。
用途
使用量の目安:25×25cmあたり1回スプレー
仕様
非塩素系
成分
エタノール、ジェミニ型除菌成分、精製水等
寸法(mm)
ヨコ94×タカサ199×タテ53
容量(mL)
300
分類
薬事:雑品
アズワン品番
68-9516-32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305371
860070
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください