ファーファタオルコロン シトラスの香り 720mL

ファーファタオルコロン シトラスの香り 720mL - アズワン

老若男女問わず愛される石けんの香り。
水あか成分防止配合で、タオルスチーマーへの水あかの付着を防ぎます。
タオルスチーマーの場合、水を張ったスチーマータンクに直接投入してください。(使用量の目安:水5Lに対し、タオルコロン30mL)
ホットキャビの場合、シャンプー台に水またはお湯を10Lに対し、タオルコロン30mLを溶かし、タオルを10~15枚程度浸してください。浸したタオルをよく絞ってから、ホットキャビに入れてください。
アレルギー試験合格済み。※すべての方に皮膚刺激がないわけではありません。
ホットタオルにもご利用いただけます。

仕様タオルスチーマー・ホットキャビ用タオルコロン容量(mL)720アズワン品番68-5560-71繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57307200-
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする