ヘアーカッター 黒

ヘアーカッター 黒 - Panasonic(パナソニック)

20段階(直刃+アタッチメント)で手軽にスタイルがキープできます。
プレシジョンカッティングブレード
切れ味のよい45°鋭角刃を採用しました。
刃先段差が短いため、エリ足などの輪郭がよりはっきり仕上がります。
髪を逃しにくく、刈り残しを低減することでスピーディーにスタイリングできます。
使いやすさを追求したコンパクトボディで、さまざまな部位でカットがしやすいです。
ナチュラルアタッチメントと刈り高さアタッチメント(スライド式)
かきあげるだけで髪をランダムにカットし、自分で簡単かつ自然にボリューム調節ができます。
刈り高さアタッチメント(スライド式)
スライドさせて長さを選ぶだけで、思い通りのヘアースタイルがつくれます。
刈り高さアタッチメント(スライド式)(1~10mm)20段階調整(直刃+アタッチメント0.5mm刻み)(直刃のカットは約0.5mm)
ウォータースルー洗浄 刃をはずさずに、手間なく毛クズを洗い流せます。
長さ切替ダイヤル ダイヤル操作で1mmから10mmまでのスタイルに対応します(直刃のカットは約0.5mm)。
自動電圧切替付(AC100~240V)で国内はもちろん、海外でも使用できます。

付属品アタッチメントA(1~10mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター質量(g)157(アタッチメント含まず)電源AC100~240V(自動電圧切替付)対応水洗い連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.3×5.1×4.4アズワン品番69-6002-63電源仕様8時間充電・交流式防水内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57305845ER-GC55-K
8,330
8,328
9,161(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする