曜日別特売

ヘアーカッター プログレード 黒

ヘアーカッター プログレード 黒 - Panasonic(パナソニック)

鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。
充電式です。
プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました
約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。
ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。
切れ味にこだわった「日本製刃」を採用
刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。
カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。
お風呂でも使える&ウェットカット対応
お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。
シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。
防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単
カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。
刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。
急速1時間充電&1分クイックチャージ
約1時間でフル充電できます。
電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。
0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」
ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)
刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。
充電表示・完了ランプ
本体のランプ表示でお知らせします。
充電スタンド付属
充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。
スイッチロック機能
簡単な設定でロック可能です。
持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。
海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V
自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。

その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ質量(g)185(アタッチメントを除く)消費電力(W)【充電時】10電源充電式対応水洗い / 海外使用 / 防水設計電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)連続使用時間90分間コード【POS】4549980688854充電時間1時間使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9アズワン品番69-6002-76内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57305915ER-SC61-K
18,800
18,798
20,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする