テクノスジャパン
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムG2
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様
ナースコール形状:G2
セット内容
ベッドセンサー、中継ボックス
材質
センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(g)
センサー/約600、中継ボックス/約100
ケーブル長(m)
センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)
アズワン品番
69-7619-26
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57306351
BC-2(G2)
¥
50,000
¥
49,998
¥
54,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000