テクノスジャパン
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコム6PE
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様
ナースコール形状:C6E
セット内容
ベッドセンサー、中継ボックス
材質
センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(g)
センサー/約600、中継ボックス/約100
ケーブル長(m)
センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)
アズワン品番
69-7619-24
内容量
1個
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57306360
BC-2(C6E)
¥
50,000
¥
49,998
¥
54,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000