ピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー

ピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディスピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディスピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディスピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディスピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディスピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディスピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディスピーターラビット(TM)エプロン Simple Flower グレー - セントレディス

自然素材風の仕上げにしておりますので肌触りもよくシワにもなりにくい。※本商品は、ネップ、スラブ、色ムラを自然素材風に加工、仕上げしているのが特徴です。織りキズなどではございませんので、ご了承下さい。
タオル掛け付き
サイドボタン式
かぶりタイプ
前ポケット×2

サイズM~Lバスト(cm)79~94裾幅(cm)65アズワン品番68-6651-96素材【本体生地】ポリエステル98%・ポリウレタン2%【プリント生地】ポリエステル100%身幅(cm)54身丈(cm)84内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306536ST-IP0004
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする