イケヒコ・コーポレーション
ビータ 雑貨 ルームシューズ ネイビー 22-24cm M
履きやすい、脱ぎやすいの特化したタイプのルームシューズです。
中がモコモコ素材であったかいです。
足首まで覆っているのであったかいです。
おしゃれなギャベ柄です。
女性・男性どちらでも使用可能な2サイズです。
材質
甲:ポリエステル100% 底:ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
22~24
アズワン品番
60-0531-61
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305635
1260130190302
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください