ベビーカー用シートファン「ベビクール」

ベビーカー用シートファン「ベビクール」 - サンコー[生活用品]ベビーカー用シートファン「ベビクール」 - サンコー[生活用品]ベビーカー用シートファン「ベビクール」 - サンコー[生活用品]ベビーカー用シートファン「ベビクール」 - サンコー[生活用品]

カバー丸洗い可能(手洗いor洗濯ネット)
USB
風量3段階
ファン2箇所
シロッコファンなので安全性◎
フルメッシュ、85箇所の穴
ファン取り外し可能
紐2箇所、フック1箇所
足元はお手入れしやすいPU素材

セット内容本体、固定用ひも(約950mm)×2本、日本語取扱説明書材質ポリエステル質量(g)約760消費電力(W)約7.5電源USB 5V 2.0A以上ケーブル長(m)約1.5風量2.89m/s、中モード:4.14m/s、強モード:5.16m/s(ファン1つあたり)モード3種類(弱モード/中モード/強モード)サイズ(mm)幅420×奥行50×高さ980アズワン品番60-2370-02内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57305870ARCLFSSGY
7,580
7,578
8,336(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする