Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。
付属品充電スタンド(1台用) EDC-295、充電用USBケーブル EDS-37、耳かけ型イヤホン EME-67B、保証書、取扱説明書質量(g)20適合規格Bluetooth4.2温度(℃)【充電】0~+45使用温度(℃)-20~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×56×16対応機種DJ-DPS71E/DR-DPM61EなどDCR-PROシリーズデジタル簡易無線のワイヤレスマイク対応機種、DJ-P400/DJ-P421シリーズ/DR-PM300SEなど特定小電力無線のワイヤレスマイク対応機種電池内蔵リチウムポリマー 3.7V / 260mAh送信出力Class1通話時間約14時間音声モノラル音声出力0.25W/32Ω対応プロファイルHFP (メーカーBTユニット搭載の無線機専用 )内容量1個