曜日別特売

リチウムイオンバッテリーパック EBP-99 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用

リチウムイオンバッテリーパック EBP-99 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 - アルインコ
電圧(V)7.4対応機種DJ-DPS70/71シリーズ、DJ-DPX1/X2シリーズ、DJ-BU70シリーズなどバッテリー別売機種のオプション充電時間約4時間(すべての対応充電器に共通)バッテリー容量(mAh)3200内容量1個
注意
※無線機に装着しない状態では濡らさないでください。バッテリーパック単体では防水になりません。
※バッテリーパックを直射日光や熱風が当たる場所には絶対に放置しないでください。冬でも直射日光が当たると高温になり、発火の危険があります。
※バッテリーと充電スタンドが接触するそれぞれの端子は時々乾いた綿棒で拭って清掃してください。くすんだり、汚れていると充電不良の原因となります。
※バッテリーパックは劣化します。正しく安全にお使いいただくため3年を目安、長くても5年以内にお買い換えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308706EBP-99
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする