電源スイッチユニット EME-SW025 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用

電源スイッチユニット EME-SW025 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 - アルインコ

EME-SW025 はサンワサプライ株式会社の骨伝導ヘッドセット「400-BTSH025」の斡旋品です。
EDS-44、EDS-45、EDS-46のいずれかのPTTアクセサリーとの併用をお勧めします。
セットモード メニュー43「BTーPTT選択」を操作すれば、無線機の筐体を
軽く手のひらでタッチするとPTTアクセサリーが無くても送受信を切り替えられます。

その他【SCMS-T】非対応付属品充電用ケーブル、外付けマイク、ポーチ、マイクスポンジ質量(g)約34適合規格Bluetooth 5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能感度【マイク】-40dB±2dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×110×48充電時間2.5~3時間周波数範囲2.402~2.480GHzケーブル【充電ケーブル】専用端子-USB Aコネクタ オス指向性【マイク】無指向性伝送方法GFSK周波数帯域(Hz)20-20,000防水性IP56通信距離(m)10連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大10マルチポイント対応対応プロファイルHSP, HFP, A2DP,内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308740EME-SW025
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする