曜日別特売

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 - SMC
その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)ノズル径(Φmm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308697ZQ051UA-K15L-ECMG-33
41,820
37,883
41,671(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする