グリーンライフ
ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター
用途
GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター
適合
GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質
ポリプロピレン
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308505
ー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください