モリリン
強力防鳥網
ハウスのサイドに縦張りする事によって鳥の侵入を防ぎます。
用途
田畑や果樹園で大切な作物を鳥害から守ります。
材質
ポリエチレン
色
青
目合い(mm)
30
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308338
-
18
9
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308347
-
18
18
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308356
-
27
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308365
-
36
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308381
-
54
18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください