モリリン
防鳥網
ハウスのサイドに縦張りする事によって鳥の侵入を防ぎます。
用途
田畑や果樹園で大切な作物を鳥害から守ります。
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
内容量
1袋
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308329
-
9
2
30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308390
-
18
1.8
45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308399
-
9
3.6
45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308408
-
18
3.6
45
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308417
-
9
7.2
45
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308426
-
18
5.4
45
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308435
-
18
9
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308451
-
18
18
45
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308460
-
27
18
45
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308469
-
36
18
45
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308478
-
54
18
45
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください