・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター
・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応
・80 PLUS Gold効率認証
・日本製のメインコンデンサ
・40℃動作温度での連続出力
・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン
・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥48,378¥43,980
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥42,878¥38,980
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥43,978¥39,980
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)税込¥29,981¥27,255