曜日別特売

for Apple Watch充電器直付けType-C

for Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイfor Apple Watch充電器直付けType-C - エアージェイ

超軽量♪コンパクトで持ち運びに便利なAppleWatch直挿し充電アダプターです。モバイルバッテリーやパソコンなどに直接接続してAppleWatchの充電ができます。
高耐久アルミボディ採用、コネクタ部はホコリ等から先端を守る保護キャップ付き。
iPhone15以降なら「バッテリーがあと少し」そんな時にiPhoneに直挿しすれば充電が可能です。

材質端子:ステンレス、本体:アルミ、マグネット寸法(mm)幅33×奥行7.5×高さ52質量(g)約16出力(W)5(max)コネクタ形状USB Type-C(オス)対応機種AppleWatchシリーズ ※※高速充電はApple Watch Ultra以降、Series7以降の機種と7.5W以上の出力ができる電源アダプターが必要です。入力5V2A内容量1個
関連資料:カタログ(0.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316720MUJ-AWCD SL
2,255
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする