曜日別特売

【E19B】高CRIペンライト

【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)【E19B】高CRIペンライト - WUBEN(ウーベン)

見たままの色を忠実に再現する高演色CRI90ペンライトです。色を観察する必要のある臨床検査、美術品鑑定、理科実験、園芸、デザインなどあらゆるシーンで活躍します。
日亜化学219CLED搭載、ボディは高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用、最高保護等級の防塵防水等級IP68とハードな使用にも耐える仕様です。

付属品本体、テスト用単4電池×2、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書寸法(mm)Φ14.8×L140質量(g)本体のみ:23、電池含む:48色温度(K)4000使用電池単4電池×2(最大連続使用時間80時間)防塵防水性能IP68LED日亜化学219C×1耐衝撃性1.5mモードHigh:200-400lm(10min+2.3h) Med:50lm (13h) Low:10lm (34h) Eco:2.5lm(80h) SOS:20lm明るさ(Lm)最大200照射距離(m)55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320631E19B
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする