ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付

ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 - ブラスト興業

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全92種類を絞り込む
文字内容
内容量
92種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317280BKA-101P-501台50m先工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317289BKA-102P-1001台100m先工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317298BKA-102P-2001台200m先工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317307BKA-102P-3001台300m先工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317316BKA-102P-5001台500m先工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317325BKA-103P1台お願い工事中につきご協力お願いします。
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317341BKA-104P1台段差あり
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317350BKA-105P1台徐行
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317359BKA-106P1台片側交互通行
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317368BKA-107P1台停止位置
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317377BKA-108P1台工事区間始まり
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317386BKA-109P1台工事区間終わり
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317395BKA-110P1台歩行者通路
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317411BKA-111P-501台50m先(車線減少左へ)
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317420BKA-111P-1001台100m先(車線減少左へ)
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317429BKA-111P-2001台200m先(車線減少左へ)
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317438BKA-112P-501台50m先(車線減少右へ)
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317447BKA-112P-1001台100m先(車線減少右へ)
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317456BKA-112P-2001台200m先(車線減少右へ)
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317465BKA-113P1台車両通行止
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317481BKA-114P1台通行止
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317490BKA-115P1台工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317499BKA-116P1台速度落としてください
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317508BKA-117P1台この先幅員減少
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317517BKA-118P1台この先右折できません
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317526BKA-119P1台この先左折できません
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317535BKA-120P1台工事車両出入口
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317551BKA-121P1台通り抜けできません
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317560BKA-122P1台右によってください
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317569BKA-123P1台左によってください
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317578BKA-124P1台片側通行
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317587BKA-125P1台全面通行止
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317596BKA-126P1台まわり道
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317605BKA-127P1台この先右折工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317621BKA-128P1台この先左折工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317630BKA-129P1台信号機あり
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317639BKA-130P1台関係者以外立入禁止
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317648BKA-131P1台工事予告
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317657BKA-132P1台スリップ注意
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317666BKA-133P1台除草作業中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317675BKA-134P1台水道工事中
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317691BKA-135P1台一時停止
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317700BKA-136P1台速度厳守
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317709BKA-137P1台落石注意
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317718BKA-138P1台飛び出し注意
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317727BKA-139P1台立入禁止
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317736BKA-101P-50-21セット(2台)50m先工事中
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317745BKA-102P-100-21セット(2台)100m先工事中
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317761BKA-102P-200-21セット(2台)200m先工事中
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317770BKA-102P-300-21セット(2台)300m先工事中
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする