日本製紙クレシア
ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料
表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
かわいいデザインエンボス付き
無香料
用途
吸水ライナー おりものシート パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布
吸収量
目安:3cc
パッドサイズ(cm)
14.5
内容量
1箱(44枚×18パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57317070
88383×18
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください