曜日別特売

充電式音波振動歯ブラシ IONPA home(イオンパ ホーム) Ionic(アイオニック)

充電式音波振動歯ブラシ IONPA home(イオンパ ホーム) Ionic(アイオニック) - アイオニック充電式音波振動歯ブラシ IONPA home(イオンパ ホーム) Ionic(アイオニック) - アイオニック

イオン効果と音波振動で理想的な歯周ケア
機能性を追及した最上位モデル
歯や歯ぐきにやさしい歯周ケアに最適な振動数の「クリーン」モードのほか、マッサージやホワイトニングなど、ニーズに合わせて4つのモードが選べます。
手磨きと同じように磨けるやさしい振動でも、イオン効果で歯垢をスッキリ落としてツルツルの歯に。歯周ポケットにもやさしく入り込む抗菌極細毛の付属ブラシのほか、手磨き用イオン歯ブラシ KISS YOU の多彩な替えブラシからお好みのブラシを付け替えてもお使いいただけます。

仕様●その他の付属品:USB充電器●付属ブラシ:抗菌極細毛ブラシ(レギュラーヘッド)3本●防水性能:IPX7質量(g)約84※ ブラシ含む。電源USB充電式 4時間フル充電(約25日間使用可能) ※ 1日2回、2分間使用した場合。振動数クリーン:約22,000ストローク/分、ホワイトプラス:約26,000ストローク/分寸法(高さ×幅×奥行)(mm)230×24.4×28※ ブラシ含む。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318278DP-121PWパールホワイト
オープン
16,800
18,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
57318287DP-121NBネイビーブルー
オープン
16,800
18,480(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする