BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。
最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。
LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。
自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)質量(g)750定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222使用環境温度(℃)10~35ホース長さ(mm)500圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800内容量1個
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
※本製品の空気圧表示はあくまでも目安であり、正確な空気圧は市販のタイヤゲージなどで確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573205185001
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする