充電式ジェットブロワ

充電式ジェットブロワ - 大橋産業(BAL)充電式ジェットブロワ - 大橋産業(BAL)充電式ジェットブロワ - 大橋産業(BAL)充電式ジェットブロワ - 大橋産業(BAL)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。
洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。
より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!
ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法)質量(g)800定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah)風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)内容量1個
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
※本製品には電池パックは4Ahのバッテリーを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573204915007
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする