曜日別特売

こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節

こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 - YAMAZEN(山善)

届いてすぐに使える布団セット
継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
ソファ前やローテーブルとして使用可能
継脚はテーブルの裏面に収納可能
夏は通常のテーブルとしても使用可能

用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)510型番ヒーターユニット:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円内容量1セット
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317036GAH-F80602(WBR)-FSET86×66×40-65
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57317045GAH-F105602(WBR)-FSET109×64×40-65
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57317061GAH-F120702(WBR)-FSET124×74×40-65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57317061GAH-F120702(WBR)-FSET57317036GAH-F80602(WBR)-FSETGAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317036こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節YAMAZEN(山善)1セット
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする