曜日別特売

畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー

畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション

石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能
「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。

用途
石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。
補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)
材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル黒色種類手動式奥行(mm)400容量(L)【ローラー】70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※本製品は、乾燥した状態の消石灰および粒状肥料の散布を想定しております。
※雨天時やメッシュ袋が濡れた状態では、石灰が付着・詰まりを起こし、正常に散布できません。ご使用前には、メッシュ袋が乾いていることを必ずご確認ください。
※たい肥や鶏ふん等の湿った肥料を散布する際は、含水率が50%以上になるとスムーズに排出されず、散布が困難になります。
※ 水分の多い資材の散布には適しておりませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315880FJ-5657
55,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする