曜日別特売

iO3 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

iO3 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB - ブラウンiO3 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB - ブラウン

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で
遠心マイクロモーション(TM)
歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。
歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。

仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3充電時間16時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318348IOG3360LV
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
57318366IOG31C60IB-H
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする