曜日別特売

iO9 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

iO9 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB - ブラウン

【iO9 舌クリーンを含む、お口歯ぐきのトータルケア向け: 7モード】 歯、歯ぐきに加え、舌クリーン機能搭載。お口全体ケアができる7モード。
【お口を死角なく立体検知】 iO9/iO10は、歯の外側内側かみ合わせ面まで16エリアに分割し、磨き残しをガイド。
【コンパクトな丸型ブラシ】 歯を1本1本包み込み、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢除去。
【たった2分で歯科クリーニングのような磨き上がりに】 秘密は、歯科クリーニング器具着想の独自の「丸型回転」。
【プレミアム音波水流ブラシと比べて、約1.5倍歯ぐきのキワの歯垢を除去】 水に溶けにくい歯垢を物理的にこすり取る。歯ぐきの健康を促進することに成功。※アルティメイトクリーンを搭載したオーラルB iOシリーズ、プレミアム音波水流ブラシを比較した医療機関テストに基づく。
【カラーディスプレイ+3時間でフル充電】 iO8, iO9, iO10は、歯科医推奨の2分間を振動+カラーディスプレイでお知らせ機能に加え、約3時間でフル充電。さらに、海外充電(~240V)対応。
7モード: 標準クリーン、やわらかクリーン、ホワイトニング、しっかりクリーン+歯ぐきケア、超やわらかクリーン+舌クリーン。

仕様●フル充電までの最大所要時間:最大3時間●付属ブラシ:iOアルティメイトクリーン1本、iOジェントルケア1本●連続使用時間※1日2回、各2分間使用した場合:12日間使用可能電圧(V)充電器:AC 100~240対応、トラベルケース:AC 100~240対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318375iOM92J22ACBK-W
オープン
49,800
54,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする