曜日別特売

iOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

iOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB - ブラウンiOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB - ブラウン

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で
遠心マイクロモーション(TM)
歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。
歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。

仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブ ディスプレイ:モード表示のみ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5充電時間16時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318260IOG52J62KBK
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318269IOG51A60BP
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする