曜日別特売

iOシリーズ7 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

iOシリーズ7 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB - ブラウン

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で
遠心マイクロモーション(TM)
歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。
歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。

仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブディスプレイ:モノクロ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5充電時間3時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318330iOM72J22BDBK-W
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする