・コストパフォーマンスに優れたATXケース
・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性
・背面コネクタマザーボード対応
・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保
・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)
・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)
・着脱式HDDケージ
・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)
・対応CPUクーラー:高さ170mmまで
・カラー:ホワイト
・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800