・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能
・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供
・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供
・E-ATXまでのマザーボードに対応
・最大11基のケースファン搭載可能
・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応
・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能
・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載
・最長485mmの大型GPUに対応
・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属
・カラー:シルバー
・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800