・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能
・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供
・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供
・E-ATXまでのマザーボードに対応
・最大11基のケースファン搭載可能
・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応
・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能
・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載
・最長485mmの大型GPUに対応
・GPUサポートブラケット付属
・カラー:ブラック
・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800
<F5 White>フロントパネル入れ替え可能/E-ATXケース/背面コネクターATXマザーボード対応/強化ガラス、原木合板使用/140mmファン3基搭載IN WIN(インウィン)税込¥27,980¥25,436
<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載IN WIN(インウィン)税込¥18,680¥16,982