曜日別特売

27インチ4K165Hzモニター

27インチ4K165Hzモニター - WIS27インチ4K165Hzモニター - WIS27インチ4K165Hzモニター - WIS27インチ4K165Hzモニター - WIS27インチ4K165Hzモニター - WIS27インチ4K165Hzモニター - WIS27インチ4K165Hzモニター - WIS27インチ4K165Hzモニター - WIS
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

3辺ベゼルレス・ホワイトフレームのスッキリした印象。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート165Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。マルチウインドウ機能に対応しており、利用シーンにあわせて複数画面同時表示が可能です。

仕様●コントラスト比/最大輝度:41.6673611111111●壁掛け:VESA100×100mm付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド質量(kg)3.9電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)47表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×209×460コントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角178°×178°応答速度1msスピーカー無し端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5731689627U165JPW
オープン
69,980
値下げ
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする