GLOBAL(日本グローバル照明)
シャンパン電球
電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
寸法(mm)
直径64×高さ143
質量(g)
48
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
防塵防水性能
機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320570
GOD-CP
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください