GLOBAL(日本グローバル照明)
花火フィラメントLED
「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
寸法(mm)
直径95×高さ125
質量(g)
68
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
防塵防水性能
機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320579
HNB-95/G
グリーン
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
57320588
HNB-95/B
ブルー
ブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
57320597
HNB-95/P
ピンク
ピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください