曜日別特売

ブルートゥースイヤホン OPENEAR POP

ブルートゥースイヤホン OPENEAR POP - SOUL(ソウル)

イヤホン部が5色のカラーで着せ替えができます。
付属のシールを事由に貼り付けてお好みのデザインにカスタマイズ可能です。
お子様のご使用には最大ボリュームを制限できるボリュームコントロール機能(Max85db)を装備、オープンイヤーで直接耳に入れない安全性と最大ボリュームコントローム両方でお子様の耳を守ります。
マルチポイント接続(2台)パソコンとスマホなどを同時接続出来るマルチポイント接続機能
IPX4生活実用防水/10時間連続再生/超軽量設計/Bluetooth 5.0/タッチコントロール/音楽と通話に対応/USB-C 充電

仕様【SAFE MODE(最大ボリューム制限)】85db最大に制限その他【200デザインステッカー】Yes付属品交換用5色イヤカバー・日本語クイックスタートガイド寸法(mm)120×105×35Blue,Green,Pink,Purple,Yellow質量(g)13感度126 ±3dBセンサータッチセンサー周波数20-20KHz最大出力10mWインピーダンス32Ω± 15%充電時間1.5H到達距離(m)障害なき場合 約10ケーブル充電ケーブル(USB-C)ワイヤレス通信BT5.0防水性IP4X最大入力(mW)5プロファイルHFP, A2DP, AVRCP内蔵マイク通話用マイクスピーカーサイズ(mm)14.2オーディオコーデックAAC,SBC再生時間(時間)10 (50% volume)マルチポイント2台内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317201SO81WH-MC
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする