曜日別特売

ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER

ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)

ハイパワー20W出力
IPX6防水
マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能
Bluetooth 5.3/サポート AUX in/TF card/ハンズフリー/カラフルLEDライト

最大出力(W)10×2再生時間(時間)15(50%ボリューム)オーディオコーデックSBC充電時間2A チャージ4時間(1A チャージ6-7時間)プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP到達距離(m)【BT】約10質量(g)508寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×66×66周波数(kHz)100-20機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【防水】〇 IPX6インピーダンススピーカー2個防水性IPX6スピーカーサイズ(mm)2×45内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
再生時間(時間)
防水性
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317088SS96PU10×215(50%ボリューム)IPX6508ふじねず
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
57317097SS96RB10×215(50%ボリューム)IPX6508あずき
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
57317106SS96PK10×215(50%ボリューム)IPX6508なでしこ
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
57317115SS96KB10×215(50%ボリューム)IPX6508しっこく
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする