曜日別特売

ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER

ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER - SOUL(ソウル)

ハイパワー5W出力
カラビナクリップ内蔵
小型ながら5時間の連測再生
マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能
Bluetooth 5.3/IPX6生活防水/浮水デバイス/サポート HFP,HSP,A2DP,AVRCPフォーマット/USB-C充電

最大出力(W)5再生時間(時間)6オーディオコーデックSBC充電時間90分プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP到達距離(m)【BT】約10質量(g)161寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×93×45周波数(kHz)100-20機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【充電ケーブル】〇 (USB C)、【防水】〇 IPX6インピーダンススピーカー1個バッテリー容量(mAh)400防水性IPX6スピーカーサイズ(mm)52アクセサリタイプカラナビ内臓内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
再生時間(時間)
防水性
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317131SS90PU56IPX6161ふじねず
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317140SS90RB56IPX6161あずき
オープン
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
57317149SS90PK56IPX6161なでしこ
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317158SS90KB56IPX6161しっこく
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする