ワイズ
三ツ星スポンジ 食器洗い用 黄 2個組
泡立ち・汚れ落ち・耐久性にこだわったスポンジセット
材質
ポリウレタンフォーム
色
イエロー
寸法
60×35×160
外形寸法(mm)
60×65×160
アズワン品番
68-9508-48
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310097
AS-019
¥
460
¥
458
¥
504
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください