曜日別特売

SSL/TLS対応無線れんら君

SSL/TLS対応無線れんら君 - NKESSL/TLS対応無線れんら君 - NKE

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。
出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。

用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個
注意
※人命に関わる用途への使用はできません。
※メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315810UNC-WRP51A
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする