曜日別特売

フェンスAA(木調) YL1型 (T-10)

フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-10) - TOEX(LIXIL)

YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。
現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573133788BCK03EH1枚エクリュアイボリー(EH)本体(T-10)パネル本体
98,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133878BCK03QA1枚クリエラスク(QA)本体(T-10)パネル本体
98,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133968BCK03RA1枚クリエモカ(RA)本体(T-10)パネル本体
98,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573134058BCK03SA1枚クリエダーク(SA)本体(T-10)パネル本体
98,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573134218BCK03WP1枚チェリーウッド(WP)本体(T-10)パネル本体
98,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573134308BCK03WQ1枚オーク(WQ)本体(T-10)パネル本体
98,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573134398BCK03WR1枚ラスティックオーク(WR)本体(T-10)パネル本体
98,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573136588BKM03EH1セットエクリュアイボリー(EH)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136678BKM03QA1セットクリエラスク(QA)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136768BKM03RA1セットクリエモカ(RA)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136858BKM03SA1セットクリエダーク(SA)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573137018BKM03WP1セットチェリーウッド(WP)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573137108BKM03WQ1セットオーク(WQ)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573137198BKM03WR1セットラスティックオーク(WR)柱A(T-10)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
10,500
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140788BCS67EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140878BCS67QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140968BCS67RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141058BCS67SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141218BCS67WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141308BCS67WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141398BCS67WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,400
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141488BCS72EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141578BCS72QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141668BCS72RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141758BCS72SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573141918BCS72WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573142008BCS72WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573142098BCS72WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-10)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,700
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144988BCS03EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573145078BCS03QA1セットクリエラスク(QA)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573145168BCS03RA1セットクリエモカ(RA)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573145258BCS03SA1セットクリエダーク(SA)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573145418BCS03WP1セットチェリーウッド(WP)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573145508BCS03WQ1セットオーク(WQ)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573145598BCS03WR1セットラスティックオーク(WR)コーナー継手A(T-10)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,800
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147788BCS34EH1セットエクリュアイボリー(EH)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147878BCS34QA1セットクリエラスク(QA)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147968BCS34RA1セットクリエモカ(RA)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573148058BCS34SA1セットクリエダーク(SA)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573148218BCS34WP1セットチェリーウッド(WP)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573148308BCS34WQ1セットオーク(WQ)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,600
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573148398BCS34WR1セットラスティックオーク(WR)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,600
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150588BCT03EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
479
527(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150678BCT03QA1セットクリエラスク(QA)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
479
527(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150768BCT03RA1セットクリエモカ(RA)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
479
527(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150858BCT03SA1セットクリエダーク(SA)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
479
527(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573151018BCT03WP1セットチェリーウッド(WP)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
479
527(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573151108BCT03WQ1セットオーク(WQ)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
479
527(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573151198BCT03WR1セットラスティックオーク(WR)コーナーポール(T-10)ポール、部品1セット入
590
479
527(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573153388BCS11EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー目隠しポールA(T-10)ポール、目隠し材2本、部品1セット入
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする