フェンスAA(木調) YL1型 (T-8)

フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) - TOEX(LIXIL)

YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。
現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573133088BCK02EH1枚エクリュアイボリー(EH)本体(T-8)パネル本体
82,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133178BCK02QA1枚クリエラスク(QA)本体(T-8)パネル本体
82,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133268BCK02RA1枚クリエモカ(RA)本体(T-8)パネル本体
82,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133358BCK02SA1枚クリエダーク(SA)本体(T-8)パネル本体
82,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133518BCK02WP1枚チェリーウッド(WP)本体(T-8)パネル本体
82,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133608BCK02WQ1枚オーク(WQ)本体(T-8)パネル本体
82,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573133698BCK02WR1枚ラスティックオーク(WR)本体(T-8)パネル本体
82,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
573135888BKM02EH1セットエクリュアイボリー(EH)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573135978BKM02QA1セットクリエラスク(QA)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136068BKM02RA1セットクリエモカ(RA)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136158BKM02SA1セットクリエダーク(SA)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136318BKM02WP1セットチェリーウッド(WP)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136408BKM02WQ1セットオーク(WQ)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573136498BKM02WR1セットラスティックオーク(WR)柱A(T-8)上下ブラケット付き柱、ストレート継手上下各1個入
6,900
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573139388BCS66EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573139478BCS66QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573139568BCS66RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573139658BCS66SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573139818BCS66WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573139908BCS66WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573139998BCS66WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
3,200
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140088BCS71EH1セットエクリュアイボリー(EH)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140178BCS71QA1セットクリエラスク(QA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140268BCS71RA1セットクリエモカ(RA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140358BCS71SA1セットクリエダーク(SA)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140518BCS71WP1セットチェリーウッド(WP)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140608BCS71WQ1セットオーク(WQ)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573140698BCS71WR1セットラスティックオーク(WR)上下桟端部キャップセットA(木調)(T-8)上下左右各1個入、縦桟蓋2本入、取付・取扱説明書同梱
4,400
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144288BCS02EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144378BCS02QA1セットクリエラスク(QA)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144468BCS02RA1セットクリエモカ(RA)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144558BCS02SA1セットクリエダーク(SA)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144718BCS02WP1セットチェリーウッド(WP)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144808BCS02WQ1セットオーク(WQ)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573144898BCS02WR1セットラスティックオーク(WR)コーナー継手A(T-8)上下各1組(60°~300°対応可能)、縦桟蓋2本入
4,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147088BCS33EH1セットエクリュアイボリー(EH)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,100
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147178BCS33QA1セットクリエラスク(QA)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147268BCS33RA1セットクリエモカ(RA)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147358BCS33SA1セットクリエダーク(SA)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147518BCS33WP1セットチェリーウッド(WP)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,100
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147608BCS33WQ1セットオーク(WQ)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,100
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573147698BCS33WR1セットラスティックオーク(WR)切詰端部カバーYL1型用縦桟左右各1本入
6,100
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573149888BCT02EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
359
395(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573149978BCT02QA1セットクリエラスク(QA)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
359
395(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150068BCT02RA1セットクリエモカ(RA)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
359
395(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150158BCT02SA1セットクリエダーク(SA)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
359
395(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150318BCT02WP1セットチェリーウッド(WP)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
359
395(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150408BCT02WQ1セットオーク(WQ)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
359
395(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573150498BCT02WR1セットラスティックオーク(WR)コーナーポール(T-8)ポール、部品1セット入
440
359
395(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573152688BCS10EH1セットエクリュアイボリー(EH)コーナー目隠しポールA(T-8)ポール、目隠し材2本、部品1セット入
3,600
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする