エアージェイ
超耐久ロングケーブル 5m
お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。
適合機種
USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器
材質
コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC
質量(g)
173(パッケージ込み)
規格
USB2.0
パッケージサイズ(mm)
幅80×奥行40×高さ180
転送速度(Mbps)
480
内容量
1本
関連資料:
カタログ(1.24MB)
注意
※データ転送はパソコンとのデータ転送に限る
※ご利用端末への必要最低電力をお確かめの上でご使用ください。
※全ての機種への充電/転送を保証するものではありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310526
CCJ-ETC5M
DC20V3A(PD60WMax)※充電器により供給される電力は異なります。
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
¥
2,164
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
57310535
CAJ-ETC5M
DC5V3A(Max)
USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)
¥
2,164
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください