曜日別特売

ミッフィーカラビナ付きウォッチ スケルトン 70th anniversary ブラック

ミッフィーカラビナ付きウォッチ スケルトン 70th anniversary ブラック - セントレディスミッフィーカラビナ付きウォッチ スケルトン 70th anniversary ブラック - セントレディスミッフィーカラビナ付きウォッチ スケルトン 70th anniversary ブラック - セントレディスミッフィーカラビナ付きウォッチ スケルトン 70th anniversary ブラック - セントレディス

【ミッフィー70th anniversary限定の商品】
スケルトンウォッチの特別な仕様となっております。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。
カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。
※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。

仕様文字盤サイズΦ3.2cm(クリア)、1年間保証書付、電池:SR626(初回モニター用電池セット済)、時間精度:平均月差30秒、表示方法:アナログ、日常生活防水材質(ケース)アロイ合金/(バンド):合成皮革/(裏蓋):ステンレス/ミネラルガラスアズワン品番69-6283-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310307ST-PLMF0003
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする