一本歯下駄 Lサイズ

一本歯下駄 Lサイズ - 秦運動具工業 (HATAS)一本歯下駄 Lサイズ - 秦運動具工業 (HATAS)一本歯下駄 Lサイズ - 秦運動具工業 (HATAS)一本歯下駄 Lサイズ - 秦運動具工業 (HATAS)

甲羅が厚いので歯が安定します。
一本歯下駄でスポーツのパフォーマンス向上に大切な正しい姿勢と、重心の移動を身につけるトレーニングを。
花緒のついた下駄を履くことで、スポーツや武術などにおいて重要な、足の親指のつけ根の高度な使い方を養えます。
ナンバ歩法・すり足歩法の練習に。
インナーマッスルを刺激し骨盤を動かすトレーニングに適しています。
一歩一歩を蹴る力が鍛えられるのでパフォーマンス向上も期待できます。
注意事項
当製品はあくまでバランストレーニング用の器具です、屋外でのウォーキングや普段履き・スポーツ競技等に使用されると危険ですので絶対におやめ下さい。
使用に関しての危険性の管理は自己責任のもとで行い、怪我等の事故が発生してもメーカーは一切の責任をおいかねますのでご了承下さい。

材質台部分/総桐、歯部分/ほうば(歯部分のみ時期により素材変更あり)花緒:白サイズL寸法(cm)〈8寸〉長さ約24×台幅約10.5×歯厚約2.5×高さ約14.5 ※尺寸で作成、多少の誤差あり適合サイズ(cm)23.5~27アズワン品番68-5775-89内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310228TCG104L
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする