曜日別特売

中折れワゴン ブラックフレーム 幅90cm

中折れワゴン ブラックフレーム 幅90cm - ストア・エキスプレス中折れワゴン ブラックフレーム 幅90cm - ストア・エキスプレス中折れワゴン ブラックフレーム 幅90cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】セール販売の必需品! 豊富なオプションであらゆる売場に対応可能! ストックに便利なネット収納棚付き。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン! ※連結金具は付いていません。

用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10材質本体:スチール製 サンド塗装 底板:合板 テント:ポリエステル質量(kg)17.7耐荷重(kg)本体:65 / 収納棚:30寸法(cm)本体:幅90×奥行60×高さ83 テント:前面幅84×高さ55(取付時46.3) 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【折りたたみ】91×12.5×83深さ(cm)【カゴ】13.5内容量1台
注意
※テントサイズ:前面 幅840×高さ550(取付時高さ463)mm 側面 幅214×高さ550(取付時高さ463)mmが4枚(片面で2枚使用)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573127212347-3170【テント】ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
573127302347-3280【テント】ブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥948/税込¥1,043
北海道地方数量1につき¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方数量1につき¥2,411/税込¥2,652
離島数量1につき¥2,411/税込¥2,652
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする