曜日別特売

ヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル

ヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーションヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーションヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーションヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーションヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーションヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーションヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーションヴァルム 寝具 敷パッド アイボリー 100×205cm シングル - イケヒコ・コーポレーション

高目付の生地を使用した、ボリューム感のある敷パッドです。
なめらかなタッチ感で、快適な寝心地を体感できます。
ベージュ、グレー、アイボリー、ピンクの4色展開で寝室をおしゃれに演出します。
洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
スナップボタン付きで、ハンガーで干すことができるので、洗濯するときに場所を取りません。
4隅ずれ防止バンド付きで、就寝中にズレることがありません。

材質表地=フランネル400g/m2裏地=ポリエステル100% 150g/m2(再生わた)中材=ポリエステル100%(タフタ)寸法(cm)100×205アズワン品番60-0543-44内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573101851195660140101
5,980
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする