Vodaview
エアタグ 充電対応
充電対応 エアタグ
用途
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様
●Apple認証:認証品●技術基準適合証明:取得
対応機種
iPhone/iPad/MacBook *iOS・macOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
充電時間(時間)
フル充電まで 約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※充電器は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
連続使用可能時間
充電方式
防水性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320798
VV-YS01-VV
キーホルダータイプ
待受状態で約3ヶ月
充電ケーブル接続 *USB Type-A対応充電ケーブルが同梱されています。
IPX5
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57320807
VV-K7-VV
カードタイプ
待受状態で約6ヶ月
Qi対応ワイヤレス充電器で充電 *ワイヤレス充電器は別途ご用意ください。
IP68
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった